Kábel, vezeték - H07V-U 1x1,5 kék 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 002828 - 002828
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - kék
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
546 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002828
Gyártói cikkszám
002828
Gyártói típuskód
H07V-U 1x1.5 kék
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
kék
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):
1.5 kcmil
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
750 V
Csomagolási egység: 100 m/tekercs (csak csomagolási egységben rendelhető!)