Kábel, vezeték - H07V-U 1x6 kék 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 002933 - 300011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - kék
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
361 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002933
Gyártói cikkszám
300011
Gyártói típuskód
H07V-U 1x6 kék
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
kék
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-U 1x 6 kék Műa szig rézvezeték 450/750V