Kábel, vezeték - NYM-J 3x2,5 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G07437 - 447541
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 3
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1117 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07437
Gyártói cikkszám
447541
Gyártói típuskód
NYM-J 3x2.5 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
3
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 3x2,5 YM-J DOBON Műa szig rézvezeték 300/500V