Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYM-J 4x10 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G07753 - 447554

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYM-J 4x10 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G07753

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.5

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 4

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1117 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07753

Gyártói cikkszám

447554

Gyártói típuskód

NYM-J 4x10 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

4

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NYM-J 4x10 dob Műa szig rézvezeték 300/500V