Kábel, vezeték - NYM-J 3x4 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G07915 - 447542
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 3
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1117 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07915
Gyártói cikkszám
447542
Gyártói típuskód
NYM-J 3x4 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
3
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 3x4 YM-J dobon Műa szig rézvezeték 300/500V