Kábel, vezeték - NYM-J 4x4 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G14274 - 447552
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 4
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1117 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G14274
Gyártói cikkszám
447552
Gyártói típuskód
NYM-J 4x4 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
4
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NYM-J 4x 4 Műa szig rézvezeték 300/500V