Kábel, vezeték - NYM-O 2x4 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G08048 - NYM-O 300/500V 2x 4,-
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
546 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08048
Gyártói cikkszám
NYM-O 300/500V 2x 4,-
Gyártói típuskód
NYM-O 2x4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NYM-O 2x 4 Műa szig rézvezeték 450/750V 2x 4 mm2