Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYY-J 1x500 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) GT05468 - 400117

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 1x500 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) GT05468

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

500 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.185 mm2

Erek száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4
Ez a termékváltozat nem elérhető.5
Ez a termékváltozat nem elérhető.7
Ez a termékváltozat nem elérhető.10
Ez a termékváltozat nem elérhető.12
Ez a termékváltozat nem elérhető.14
Ez a termékváltozat nem elérhető.19
Ez a termékváltozat nem elérhető.30

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 500 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05468

Gyártói cikkszám

400117

Gyártói típuskód

NYY-J 1x500 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

500 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 1x 500 RM Erőátv rézkábel 0,6/1kV 1x 500mm2 RM