Kábel, vezeték - NYY-J 1x70 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G72175 - 400109
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8822 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72175
Gyártói cikkszám
400109
Gyártói típuskód
NYY-J 1x70 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
17 mm
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 1x 70 0,6/1kV Erőátv rézkábel