Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYY-J 5x150 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) GT59846 - 500866

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 5x150 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) GT59846

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.185 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.300 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.500 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.7
Ez a termékváltozat nem elérhető.10
Ez a termékváltozat nem elérhető.12
Ez a termékváltozat nem elérhető.14
Ez a termékváltozat nem elérhető.19
Ez a termékváltozat nem elérhető.30

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59846

Gyártói cikkszám

500866

Gyártói típuskód

NYY-J 5x150 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 5x 150 SM Erőátv rézkábel 0,6/1kV 5x 150 mm2 SM