Kábel, vezeték - NYY-O 3x25 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) SN131028 - 7461
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131028
Gyártói cikkszám
7461
Gyártói típuskód
NYY-O 3x25 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
1 kV
NYY-O 3x25 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O)