Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x16 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT85512 - 20212042
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85512
Gyártói cikkszám
20212042
Gyártói típuskód
YSLY-JB 5x16 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-JB 5x 16 d Vezérlőkábel 300/500V 5 x 16 mm2 -JB színes erek orsó