Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x35 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT94575 - 031220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94575
Gyártói cikkszám
031220
Gyártói típuskód
YSLY-JB 5x35 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-JB 5x 35 Vezérlőkábel 300/500V 5 x 35mm2