KOPOS KOLIN - Csavaranya M 10 ZNCR GT84995 - M 10 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - acél
Önbiztosító - Nem
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057630406
Sonepar cikkszám
GT84995
Gyártói cikkszám
M 10 ZNCR
Gyártói típuskód
M 10 ZNCR
Kivitel:
anya
Anyag:
acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Csavarfej:
külső hatlap
Magasság:
7 mm
Kulcsméret:
10 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tartozék feszítő csavarhoz ; Csavaranya M 10 ZNCR