KOPOS KOLIN - Csavaranya M 8 ZNCR SN016161 - M 8 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - acél
Önbiztosító - Nem
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057633643
Sonepar cikkszám
SN016161
Gyártói cikkszám
M 8 ZNCR
Gyártói típuskód
M 8 ZNCR
Kivitel:
anya
Anyag:
acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Csavarfej:
egyéb
Menet fajtája:
metrikus
Magasság:
7 mm
Kulcsméret:
8 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Csavaranya M 8 ZNCR