KOPOS KOLIN - Csavaranya M8 GT62027 - M 8 GMT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - acél
Önbiztosító - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568928528
Sonepar cikkszám
GT62027
Gyártói cikkszám
M 8 GMT
Gyártói típuskód
M 8 GMT
Kivitel:
anya
Anyag:
acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Csavarfej:
külső hatlap
Magasság:
7 mm
Kulcsméret:
8 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Csavaranya M8