KOPOS KOLIN - Csavaranya toldó M10 GT92297 - MZ 10 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Önbiztosító - Nem
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csavarfej - külső hatlap
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057629929
Sonepar cikkszám
GT92297
Gyártói cikkszám
MZ 10 ZNCR
Gyártói típuskód
MZ 10 ZNCR
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Önbiztosító:
Nem
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Csavarfej:
külső hatlap
Magasság:
23 mm
Kulcsméret:
17 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Csavaranya toldó M10