KOPOS KOLIN - Csavaranya toldó M8 GT65538 - MZ 8 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Önbiztosító - Nem
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csavarfej - külső hatlap
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057633513
Sonepar cikkszám
GT65538
Gyártói cikkszám
MZ 8 ZNCR
Gyártói típuskód
MZ 8 ZNCR
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Önbiztosító:
Nem
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Csavarfej:
külső hatlap
Magasság:
23 mm
Kulcsméret:
13 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Csavaranya toldó M8