KOPOS KOLIN - Fém dűbel menetes szárhoz SX080643 - KKZ 12 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057697584
Sonepar cikkszám
SX080643
Gyártói cikkszám
KKZ 12 ZNCR
Gyártói típuskód
KKZ 12 ZNCR
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Furatátmérő:
15 mm
Önfúró:
Nem
Fém dűbel menetes szárhoz