KOPOS KOLIN - Fém dűbel menetes szárhoz SX080644 - KKZ 6 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 25 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057697553
Sonepar cikkszám
SX080644
Gyártói cikkszám
KKZ 6 ZNCR
Gyártói típuskód
KKZ 6 ZNCR
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
25 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Furatátmérő:
8 mm
Önfúró:
Nem
Fém dűbel menetes szárhoz