KOPOS KOLIN - Fém dűbel menetes szárhoz SX080645 - KKZM 10 XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - sárgaréz
Hosszúság - 35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568925909
Sonepar cikkszám
SX080645
Gyártói cikkszám
KKZM 10 XX
Gyártói típuskód
KKZM 10 XX
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
sárgaréz
Hosszúság:
35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Furatátmérő:
12 mm
Önfúró:
Nem
Fém dűbel menetes szárhoz