KOPOS KOLIN - Fém dűbel menetes szárhoz SX080646 - KKZM 8 XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - sárgaréz
Hosszúság - 30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568925893
Sonepar cikkszám
SX080646
Gyártói cikkszám
KKZM 8 XX
Gyártói típuskód
KKZM 8 XX
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
sárgaréz
Hosszúság:
30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Furatátmérő:
10 mm
Önfúró:
Nem
Fém dűbel menetes szárhoz