Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fémdűbel tűzálló -100db SX080647 - KPO 8X77 POGMT

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fémdűbel tűzálló -100db SX080647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítőeszközök - anya

  • Dübel anyaga - acél

  • Hosszúság - 71 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568927965

Sonepar cikkszám

SX080647

Gyártói cikkszám

KPO 8X77 POGMT

Gyártói típuskód

KPO 8X77 POGMT

Rögzítőeszközök:

anya

Dübel anyaga:

acél

Hosszúság:

71 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Felület:

tűzihorganyzott

Menet fajtája:

metrikus

Furatátmérő:

8 mm

Min. furatmélység:

66 mm

Önfúró:

Nem

Fémdűbel tűzálló -100db