KOPOS KOLIN - Fémdűbel tűzálló -100db SX080648 - KPO 8X97 POGMT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - anya
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 91 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568929631
Sonepar cikkszám
SX080648
Gyártói cikkszám
KPO 8X97 POGMT
Gyártói típuskód
KPO 8X97 POGMT
Rögzítőeszközök:
anya
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
91 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Felület:
tűzihorganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
8 mm
Min. furatmélység:
86 mm
Önfúró:
Nem
Fémdűbel tűzálló -100db