KOPOS KOLIN - Fémdűbel tűzálló -100db SX080649 - KPOZ 6 PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568929938
Sonepar cikkszám
SX080649
Gyártói cikkszám
KPOZ 6 PO
Gyártói típuskód
KPOZ 6 PO
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
8 mm
Önfúró:
Nem
Fémdűbel tűzálló -100db