Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fémdűbel tűzálló -25db SX080651 - KPO 12X120 PO

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fémdűbel tűzálló -25db SX080651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítőeszközök - anya

  • Dübel anyaga - acél

  • Hosszúság - 106 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057691148

Sonepar cikkszám

SX080651

Gyártói cikkszám

KPO 12X120 PO

Gyártói típuskód

KPO 12X120 PO

Rögzítőeszközök:

anya

Dübel anyaga:

acél

Hosszúság:

106 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Menet fajtája:

metrikus

Furatátmérő:

12 mm

Min. furatmélység:

95 mm

Önfúró:

Nem

Fémdűbel tűzálló -25db