KOPOS KOLIN - Fémdűbel tűzálló -25db SX080652 - KPO 12X120 POGMT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - anya
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 106 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568929655
Sonepar cikkszám
SX080652
Gyártói cikkszám
KPO 12X120 POGMT
Gyártói típuskód
KPO 12X120 POGMT
Rögzítőeszközök:
anya
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
106 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Felület:
tűzihorganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
12 mm
Min. furatmélység:
95 mm
Önfúró:
Nem
Fémdűbel tűzálló -25db