KOPOS KOLIN - Fémdűbel tűzálló -50db SX080653 - KPO 10X115 PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - anya
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 106 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057691131
Sonepar cikkszám
SX080653
Gyártói cikkszám
KPO 10X115 PO
Gyártói típuskód
KPO 10X115 PO
Rögzítőeszközök:
anya
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
106 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
10 mm
Min. furatmélység:
98 mm
Önfúró:
Nem
Fémdűbel tűzálló -50db