KOPOS KOLIN - Fémdűbel tűzálló -50db SX080654 - KPO 8X110 PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - anya
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 111 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568931139
Sonepar cikkszám
SX080654
Gyártói cikkszám
KPO 8X110 PO
Gyártói típuskód
KPO 8X110 PO
Rögzítőeszközök:
anya
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
111 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
8 mm
Min. furatmélység:
106 mm
Önfúró:
Nem
Fémdűbel tűzálló -50db