Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Rögzítő anya M8 SN021245 - MN 8 ZNCR

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Rögzítő anya M8 SN021245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - anya

  • Anyag - acél

  • Önbiztosító - Nem

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Csavarfej - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568903594

Sonepar cikkszám

SN021245

Gyártói cikkszám

MN 8 ZNCR

Gyártói típuskód

MN 8 ZNCR

Kivitel:

anya

Anyag:

acél

Önbiztosító:

Nem

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Csavarfej:

egyéb

Karimával:

Igen

Menet fajtája:

metrikus

Magasság:

23 mm

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Betétanya ; Rögzítő anya M8