KOPOS KOLIN - Tipli 10x95mm tűzálló fémdübel SN057700 - KPO 10X95 PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - anya
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 86 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057700
Gyártói cikkszám
KPO 10X95 PO
Gyártói típuskód
KPO 10x95 PO
Rögzítőeszközök:
anya
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
86 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
10 mm
Megengedett húzóterhelési zóna:
7.6 kN
Min. furatmélység:
78 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 10x95mm tűzálló fémdübel