KOPOS KOLIN - Tipli 6x50mm tűzálló fémdübel SN103580 - KPO 6X50 PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - anya
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103580
Gyártói cikkszám
KPO 6X50 PO
Gyártói típuskód
KPO 6X50 PO
Rögzítőeszközök:
anya
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
6 mm
Megengedett húzóterhelési zóna:
4.3 kN
Min. furatmélység:
45 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Tipli 6x50mm tűzálló fémdübel