Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Tipli 8x 77mm tűzálló fémdübel GT84994 - KPO 8X77 PO

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Tipli  8x 77mm tűzálló fémdübel GT84994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítőeszközök - anya

  • Dübel anyaga - acél

  • Hosszúság - 71 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057691100

Sonepar cikkszám

GT84994

Gyártói cikkszám

KPO 8X77 PO

Gyártói típuskód

KPO 8x77 PO

Rögzítőeszközök:

anya

Dübel anyaga:

acél

Hosszúság:

71 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Menet fajtája:

metrikus

Furatátmérő:

8 mm

Megengedett húzóterhelési zóna:

5.8 kN

Min. furatmélység:

66 mm

Engedélyeztetett:

Igen

Önfúró:

Nem

Rögzítéstechnika ; Dübel üreges falhoz ; Tipli 8x 77mm tűzálló fémdübel