Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Tipli 8x 97mm tűzálló fémdübel SN081153 - KPO 8X97 PO

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Tipli  8x 97mm tűzálló fémdübel SN081153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítőeszközök - anya

  • Dübel anyaga - acél

  • Hosszúság - 91 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081153

Gyártói cikkszám

KPO 8X97 PO

Gyártói típuskód

KPO 8X97 PO

Rögzítőeszközök:

anya

Dübel anyaga:

acél

Hosszúság:

91 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Menet fajtája:

metrikus

Furatátmérő:

8 mm

Megengedett húzóterhelési zóna:

7.6 kN

Min. furatmélység:

86 mm

Engedélyeztetett:

Igen

Önfúró:

Nem

Rögzítéstechnika ; Dübel üreges falhoz ; Tipli 8x 97mm tűzálló fémdübel