KOPOS KOLIN - Tipli tűzálló fémdübel SN104339 - KPOZ 8 PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104339
Gyártói cikkszám
KPOZ 8 PO
Gyártói típuskód
KPOZ 8 PO
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
10 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Tipli tűzálló fémdübel