Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x6 sárga 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT81030 - 4520114

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x6 sárga 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT81030

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.egyéb
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.kék
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81030

Gyártói cikkszám

4520114

Gyártói típuskód

H07V-K 1x6 sárga

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

sárga

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

750 V

Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:

Igen

Tömeg:

71 kg/km

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H07V-K 1x 6 yellow Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 6 mm2 sárga