LEDVANCE - Irányfény lámpa + zseblámpa KATICA formájú LED-es GT56262 - 906129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényszín - fehér
Fényforrással - Igen
Ház színe - piros
Elforgatható - Nem
Fényérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56262
Gyártói cikkszám
906129
Gyártói típuskód
46618 BEETLED
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
piros
Elforgatható:
Nem
Fényérzékelővel:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
BEETLED + elemlámpa, katica formájú