LEDVANCE - Ledvance Lunetta Hall White – éjszakai LED lámpa fény- és mozgásérzékelővel SX039035 - 266780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényszín - fehér
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Lámpateljesítmény - 0.7-0.7 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039035
Gyártói cikkszám
266780
Gyártói típuskód
LUNETTA Hall Sensor White
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Lámpateljesítmény:
0.7-0.7 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Elforgatható:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Igen
USB-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Ledvance Lunetta Hall White – éjszakai LED lámpa fény- és mozgásérzékelővel