LEDVANCE - Ledvance Lunetta Round White – 71 mm átmérőjű éjszakai LED lámpa fényérzékelővel, kapcsolóval dugaljba dugható kivitel SX039037 - 266827
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényszín - egyéb
Fényforrással - Igen
Ház színe - egyéb
Lámpateljesítmény - 0.3-0.3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039037
Gyártói cikkszám
266827
Gyártói típuskód
LUNETTA Round White
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényszín:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
egyéb
Lámpateljesítmény:
0.3-0.3 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Elforgatható:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
USB-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Ledvance Lunetta Round White – 71 mm átmérőjű éjszakai LED lámpa fényérzékelővel, kapcsolóval dugaljba dugható kivitel