LEDVANCE - Ledvance Lunetta Slim White – éjszakai LED lámpa fényérzékelővel, dugaljba dugható kivitel SX039036 - 227934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényszín - fehér
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Lámpateljesítmény - 0.3-0.3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039036
Gyártói cikkszám
227934
Gyártói típuskód
LUNETTA Slim White
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Lámpateljesítmény:
0.3-0.3 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Elforgatható:
Nem
Fényérzékelővel:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
USB-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Ledvance Lunetta Slim White – éjszakai LED lámpa fényérzékelővel, dugaljba dugható kivitel