LEDVANCE - Ledvance Lunetta USB White – 90 mm átmérőjű éjszakai LED lámpa fényérzékelővel USB töltővel SX039034 - 266902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényszín - fehér
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Lámpateljesítmény - 13-13 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039034
Gyártói cikkszám
266902
Gyártói típuskód
LUNETTA USB White
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Elforgatható:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
USB-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Ledvance Lunetta USB White – 90 mm átmérőjű éjszakai LED lámpa fényérzékelővel USB töltővel