LEDVANCE - Ledvance Nightlux Hall – fehér LED lámpa fény- és mozgásérzékelővel, 3xAAA elemmel IP54 SX039053 - 260658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényszín - fehér
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Lámpateljesítmény - 0.25-0.25 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039053
Gyártói cikkszám
260658
Gyártói típuskód
NIGHTLUX Hall White
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Lámpateljesítmény:
0.25-0.25 W
Névleges feszültség:
4-5 V
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Igen
Fényérzékelővel:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Igen
USB-csatlakozó:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Ledvance Nightlux Hall – fehér LED lámpa fény- és mozgásérzékelővel, 3xAAA elemmel IP54