LEDVANCE - Ledvance Nightlux Torch – ezüst LED lámpa fény- és mozgásérzékelővel, 3xAAA elemmel SX039054 - 260719
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényszín - fehér
Fényforrással - Igen
Ház színe - egyéb
Lámpateljesítmény - 0.35-0.35 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039054
Gyártói cikkszám
260719
Gyártói típuskód
NIGHTLUX Torch Silver
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
egyéb
Lámpateljesítmény:
0.35-0.35 W
Névleges feszültség:
4-5 V
Elforgatható:
Nem
Fényérzékelővel:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Igen
USB-csatlakozó:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Ledvance Nightlux Torch – ezüst LED lámpa fény- és mozgásérzékelővel, 3xAAA elemmel