LEDVANCE - LUNETTA Wave fehér SX075597 - 399662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényszín - fehér
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Lámpateljesítmény - 0.5-0.5 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075597
Gyártói cikkszám
399662
Gyártói típuskód
LUNETTA Wave White
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Lámpateljesítmény:
0.5-0.5 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Elforgatható:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
USB-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
LUNETTA Wave fehér