LEDVANCE - NIGHTLUX CARTOON Cartoon mozgásérzékelővel SX075696 - 575592
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényszín - fehér
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Lámpateljesítmény - 0.2-0.2 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075696
Gyártói cikkszám
575592
Gyártói típuskód
NIGHTLUX Cartoon Sensor
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Lámpateljesítmény:
0.2-0.2 W
Névleges feszültség:
4-5 V
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Igen
Elforgatható:
Nem
Fényérzékelővel:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
NIGHTLUX CARTOON Cartoon mozgásérzékelővel