Nem visszaküldhető

Legrand - Csatlakozódugó tartalékvilágítással, LED, fényerőszabályoz. SN009795 - 050678

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Csatlakozódugó tartalékvilágítással, LED, fényerőszabályoz. SN009795

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényszín - fehér

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - egyéb

  • Elforgatható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970010643

Sonepar cikkszám

SN009795

Gyártói cikkszám

050678

Gyártói típuskód

050678

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

egyéb

Elforgatható:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Nem

USB-csatlakozó:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Csatlakozódugó tartalékvilágítással, LED, fényerőszabályoz.