Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Csavar 5-ös DLP kábelcsatornához SN023326 - 030898

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Csavar 5-ös DLP kábelcsatornához SN023326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítőeszközök - egyéb

  • Dübel anyaga - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Felület - kezeletlen

  • Furatátmérő - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060308988

Sonepar cikkszám

SN023326

Gyártói cikkszám

030898

Gyártói típuskód

DLP mini 030898

Rögzítőeszközök:

egyéb

Dübel anyaga:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Felület:

kezeletlen

Furatátmérő:

8 mm

Önfúró:

Nem

Csavar 5-ös DLP kábelcsatornához