Legrand - Csavar 8-as DLP padlószegély-csatornához SN023325 - 030899
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - egyéb
Hosszúság - 40.2 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060308995
Sonepar cikkszám
SN023325
Gyártói cikkszám
030899
Gyártói típuskód
DLP mini 030899
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
egyéb
Hosszúság:
40.2 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Felület:
kezeletlen
Furatátmérő:
10 mm
Önfúró:
Nem
Csavar 8-as DLP padlószegély-csatornához