Legrand - Éjszakai irányfény alkonykapcsolóval 230V/0,4W LED SN003039 - 050673
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényszín - fehér
Fényforrással - Igen
Ház színe - egyéb
Lámpateljesítmény - 0.4-0.4 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060506735
Sonepar cikkszám
SN003039
Gyártói cikkszám
050673
Gyártói típuskód
050673
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
egyéb
Lámpateljesítmény:
0.4-0.4 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Elforgatható:
Nem
Fényérzékelővel:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Csatlakozó aljzattal:
Nem
USB-csatlakozó:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Éjszakai irányfény alkonykapcsolóval 230V/0,4W LED