Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Keret 3-as szürke vízszintes IP55 Plexo GT42071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Szerelési irány:
vízszintesSpecifikációk
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 3
Egységek száma függőlegesen - 1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060696870
Sonepar cikkszám
GT42071
Gyártói cikkszám
069687
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069687
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
3
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
7046
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP55
Ütésállóság:
IK07
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szélesség:
228 mm
Magasság:
86 mm
Mélység:
46 mm
Beépítési magasság:
0 mm